Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso6.68 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.8000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial7400 lbf
- Capacidad de carga estática radial5040 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCVTR-R
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946145475
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación