Motion
CVTR-5.50-R

PCI
CVTR-5.50-R

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #09298076
No. Fabricante CVTR-5.50-R
Precio632.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CVTR-5.50-R

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #09298076
No. Fabricante CVTR-5.50-R
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
Precio632.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    11.04 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    CVTR-R
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946145529

Descripción general

Descripción del fabricante
CVTR-5.50-R RODILLO DE ORUGA RANURADO EN V CON C/R
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo