Motion
CVTR-8.50

PCI
CVTR-8.50

Rodillo de oruga ranurado en V - 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #09298081
No. Fabricante CVTR-8.50
Precio1,823.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CVTR-8.50

Rodillo de oruga ranurado en V - 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #09298081
No. Fabricante CVTR-8.50
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
Precio1,823.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3.2500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-1/2-12
  • Peso
    48.68 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    CVTR
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946145574

Descripción general

Descripción del fabricante
CVTR-8.50 RODILLO DE ORUGA RANURADO EN V CON CUBO EN R
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo