Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.1300 pulg.
- Longitud de la rosca0.8950 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso1.38 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.19000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial2660 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCVTRE-R
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946145642
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación