Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9400 pulg.
- Longitud de la rosca2.3750 pulg.
- Rosca Tamaño2-12
- Peso28.81 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.1550 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial38060 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieCVTRE
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946145772
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación