Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.7550 pulg.
- Diámetro exterior10.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro10.5000 pulg.
- Rodillo Ancho4.7500 pulg.
- Peso88.12 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.760 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial142470 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCVTRY-R
- UPC_NO841946145864