Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2560 pulg.
- Diámetro exterior11.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro11.5000 pulg.
- Rodillo Ancho5.2500 pulg.
- Peso115.79 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial145100 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePRUEBA DE CV
- UPC_NO841946145871