Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Peso1.69 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial3630 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePRUEBA DE CV
- UPC_NO841946145956