Motion
CVTRY-3.50

PCI
CVTRY-3.50

Rodillo de horquilla con ranura en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09298121
No. Fabricante CVTRY-3.50
Precio259.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CVTRY-3.50

Rodillo de horquilla con ranura en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09298121
No. Fabricante CVTRY-3.50
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
Precio259.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4340 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PRUEBA DE CV
  • UPC_NO
    841946145970

Descripción general

Descripción del fabricante
CVTRY-3.50 YOKE V-GROOVED TRACK ROLLER W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo