Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Peso5.12 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2490 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial17940 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SeriePRUEBA DE CV
- UPC_NO841946146052