Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Peso4.88 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial6120 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePRUEBA DE CV
- UPC_NO841946146069