Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Peso7.48 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.6300 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial6490 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCVTRY-R
- UPC_NO841946146113