Motion
CVTRY-5.00-R

PCI
CVTRY-5.00-R

Rodillo de horquilla con ranura en V - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho, 1.1250 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09298136
No. Fabricante CVTRY-5.00-R
Precio696.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CVTRY-5.00-R

Rodillo de horquilla con ranura en V - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho, 1.1250 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09298136
No. Fabricante CVTRY-5.00-R
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
Precio696.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    7.61 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2140 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18670 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    CVTRY-R
  • UPC_NO
    841946146120

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON RANURA EN V Y HORQUILLA CVTRY-5.00-R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo