Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso11.56 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2140 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial18670 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SeriePRUEBA DE CV
- UPC_NO841946146137