Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro7.5000 pulg.
- Rodillo Ancho3.2500 pulg.
- Peso31.14 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1250 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial37990 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieCVTRY-R
- UPC_NO841946146205