Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Diámetro exterior8.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro8.5000 pulg.
- Rodillo Ancho3.7500 pulg.
- Peso45.37 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1020 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial45050 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePRUEBA DE CV
- UPC_NO841946146212