Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2560 pulg.
- Diámetro exterior9.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro9.5000 pulg.
- Rodillo Ancho4.2500 pulg.
- Peso64.81 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial89040 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCVTRY-R
- UPC_NO841946146243