Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.4724 pulg.
- Diámetro exterior5.5120 pulg.
- Ancho general1.9880 pulg.
- Punto Diámetro100 mm
- Rodillo Diámetro140 mm
- Rodillo Ancho1.9250 pulg.
- Poste Diámetro30 mm
- Poste Longitud30 mm
- Longitud de la rosca1.9690 pulg.
- Rosca TamañoM30 X 3.5
- Peso10.56 lb
- Anchura al centro de ranura26 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica17942 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946146250
- RPM Máx.2490 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial17942 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMCVTR
- Capacidad de carga estática20000 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946146250
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación