Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.4724 pulg.
- Diámetro exterior6.4960 pulg.
- Ancho general76 mm
- Punto Diámetro125 mm
- Rodillo Diámetro165 mm
- Rodillo Ancho2.9290 pulg.
- Poste Diámetro48 mm
- Poste Longitud48 mm
- Longitud de la rosca2.3620 pulg.
- Rosca TamañoM48 X 5
- Peso25.52 lb
- Anchura al centro de ranura38 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica38057 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946146274
- RPM Máx.1550 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial38057 lbf
- Capacidad de carga estática radial58360 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMCVTR
- Capacidad de carga estática58360 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946146274
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación