Motion
MCVTR-32

PCI
MCVTR-32

Rodillo de oruga ranurado en V - 50 mm de diámetro del rodillo, 0.8350 pulg. de ancho del rodillo, 32 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09298153
No. Fabricante MCVTR-32
Precio139.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MCVTR-32

Rodillo de oruga ranurado en V - 50 mm de diámetro del rodillo, 0.8350 pulg. de ancho del rodillo, 32 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09298153
No. Fabricante MCVTR-32
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
Precio139.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.1575 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9690 pulg.
  • Ancho general
    22 mm
  • Punto Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    50 mm
  • Rodillo Ancho  
    0.8350 pulg.
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Poste Longitud  
    12 mm
  • Longitud de la rosca
    0.5510 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M12 X 1.5
  • Peso
    0.572 lb
  • Anchura al centro de ranura
    11 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1423 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946146298
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1423 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    746 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MCVTR
  • Capacidad de carga estática
    746 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946146298

Descripción general

Descripción del fabricante
MCVTR-32 METRIC V-GROOVED TRACK ROLLER W
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo