Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.2362 pulg.
- Diámetro exterior2.3620 pulg.
- Ancho general33 mm
- Punto Diámetro40 mm
- Rodillo Diámetro60 mm
- Rodillo Ancho1.2360 pulg.
- Poste Diámetro14 mm
- Poste Longitud14 mm
- Longitud de la rosca1.0240 pulg.
- Rosca TamañoM14 X 2
- Peso1.166 lb
- Anchura al centro de ranura17 mm
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica2652 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946146304
- RPM Máx.15000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial2652 lbf
- Capacidad de carga estática radial1396 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMCVTR
- Capacidad de carga estática1396 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946146304
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación