Motion
MCVTRE-125

PCI
MCVTRE-125

Rodillo de oruga ranurado en V - 165 mm de diámetro del rodillo, 2.9290 pulg. de ancho del rodillo, 125 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09298160
No. Fabricante MCVTRE-125
Precio1,195.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MCVTRE-125

Rodillo de oruga ranurado en V - 165 mm de diámetro del rodillo, 2.9290 pulg. de ancho del rodillo, 125 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09298160
No. Fabricante MCVTRE-125
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
Precio1,195.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    50 mm
  • Diámetro del perno excéntrico
    64 mm
  • Excentricidad
    0.0590 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.4700 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.4960 pulg.
  • Ancho general
    76 mm
  • Punto Diámetro  
    125 mm
  • Rodillo Diámetro  
    165 mm
  • Rodillo Ancho  
    2.9290 pulg.
  • Poste Diámetro  
    48 mm
  • Poste Longitud  
    105 mm
  • Longitud de la rosca
    2.3620 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M48 X 5
  • Peso
    25.52 lb
  • Anchura al centro de ranura
    38 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    38043 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946146366
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38042.697 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58377.528 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    MCVTR
  • Capacidad de carga estática
    58378 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946146366

Descripción general

Descripción del fabricante
MCVTRE-125 METRIC ECC V-GROOVED TRACK RO
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo