Motion
MCVTRE-76

PCI
MCVTRE-76

Rodillo de oruga ranurado en V - 120 mm de diámetro del rodillo, 1.9250 pulg. de ancho del rodillo, 76 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09298166
No. Fabricante MCVTRE-76
Precio511.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MCVTRE-76

Rodillo de oruga ranurado en V - 120 mm de diámetro del rodillo, 1.9250 pulg. de ancho del rodillo, 76 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09298166
No. Fabricante MCVTRE-76
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
Precio511.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    29 mm
  • Diámetro del perno excéntrico
    35 mm
  • Excentricidad
    0.0590 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.4700 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7240 pulg.
  • Ancho general
    1.9880 pulg.
  • Punto Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Diámetro  
    120 mm
  • Rodillo Ancho  
    1.9250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Poste Longitud  
    70 mm
  • Longitud de la rosca
    1.5750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M24 X 1.5
  • Peso
    7.26 lb
  • Anchura al centro de ranura
    26 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17935 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946146427
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17934.831 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19993.258 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    MCVTR
  • Capacidad de carga estática
    19993 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946146427

Descripción general

Descripción del fabricante
MCVTRE-76 METRIC ECC V-GROOVED TRACK ROL
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo