Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Diámetro exterior6.4960 pulg.
- Rodillo Diámetro165 mm
- Rodillo Ancho68 mm
- Peso18.678 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1550 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial38042.697 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieMCVTRY
- UPC_NO841946146441