Motion
MCVTRY-150

PCI
MCVTRY-150

Rodillo de horquilla con ranura en V - 190 mm Diámetro del rodillo, 70 mm Ancho, 55 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #09298169
No. Fabricante MCVTRY-150
Precio1,599.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MCVTRY-150

Rodillo de horquilla con ranura en V - 190 mm Diámetro del rodillo, 70 mm Ancho, 55 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #09298169
No. Fabricante MCVTRY-150
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
Precio1,599.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Diámetro exterior
    7.4800 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    190 mm
  • Rodillo Ancho  
    70 mm
  • Peso
    24.926 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37975.281 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    MCVTRY
  • UPC_NO
    841946146458

Descripción general

Descripción del fabricante
MCVTRY-150 PISTA CON RANURA EN V Y HORQUILLA MÉTRICA R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo