Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Diámetro exterior11.4170 pulg.
- Rodillo Diámetro290 mm
- Rodillo Ancho76 mm
- Peso70.114 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial57752.809 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- SerieMCVTRY
- UPC_NO841946146472