Motion
MCVTRY-40

PCI
MCVTRY-40

Rodillo de horquilla con ranura en V - 60 mm Diámetro del rodillo, 22 mm Ancho, 10 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #09298172
No. Fabricante MCVTRY-40
Precio244.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MCVTRY-40

Rodillo de horquilla con ranura en V - 60 mm Diámetro del rodillo, 22 mm Ancho, 10 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #09298172
No. Fabricante MCVTRY-40
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
Precio244.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    2.3620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    60 mm
  • Rodillo Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.638 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1683.146 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MCVTRY
  • UPC_NO
    841946146489

Descripción general

Descripción del fabricante
MCVTRY-40 METRIC YOKE V-GROOVED TRACK RO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo