Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro exterior3.5430 pulg.
- Rodillo Diámetro90 mm
- Rodillo Ancho38 mm
- Peso2.728 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.9500 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial4332.584 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMCVTRY
- UPC_NO841946146519