Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro exterior3.5430 pulg.
- Rodillo Diámetro90 mm
- Rodillo Ancho38 mm
- Peso3.3 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2920 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial13175.281 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieMCVTRY
- UPC_NO841946146526