Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.7550 pulg.
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura9.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Punto Diámetro9.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro10.5000 pulg.
- Rodillo Ancho4.7500 pulg.
- Peso88.12 lb
- Anchura al centro de ranura2.5000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial134600 lbf
- Capacidad de carga estática radial250000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieVTRY-R
- UPC_NO841946134158
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación