Motion
201-350B/l
Monos de peto premium - 0.35mm
Artículo MI #09298432
No. Fabricante 201-350B/L
Price$7.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Monos de peto premium - 0.35mm
Artículo MI #09298432
No. Fabricante 201-350B/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    12 cm
  • Longitud
    35 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    6 kg
  • Ancho
    25 cm

Details

  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales.
  • Tipo de prenda
    L
  • Número de Upc del fabricante
    616314193958
  • UPC_NO
    616314193958

Descripción general

Descripción del fabricante
MONO DE LLUVIA DE 201-350B/L, 0,35MM
  • Cierres a presión ajustables en los tobillos para un mejor ajuste
  • Fabricado con tejido de poliéster y PVC grueso 0,35mm