Motion
A-UC214-210D1

NTN
A-UC214-210D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-5/8 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. D.E., 2.9370 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09304612
No. Fabricante A-UC214-210D1
Precio451.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UC214-210D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-5/8 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. D.E., 2.9370 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09304612
No. Fabricante A-UC214-210D1
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
Precio451.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-5/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    2.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF
  • Peso
    4.631 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359630435
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13938 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9892 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359630435

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UC214-210D1 UNIDAD DE COJINETE