Motion
UCFL218D1

NTN
UCFL218D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 90 mm de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09304617
No. Fabricante UCFL218D1
Precio830.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL218D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 90 mm de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09304617
No. Fabricante UCFL218D1
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
Precio830.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    10.4375 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    10.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.0625 pulg.
  • Longitud total
    12.5937 pulg.
  • Ancho general
    3.7969 pulg.
  • Peso
    24.251 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC218D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL218D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359216035
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC218D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359216035

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL218D1 BRIDA BRG