Motion
UK205D1

NTN
UK205D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 23 mm Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo montado en adaptador
Artículo MI #09304620
No. Fabricante UK205D1
Price$102.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UK205D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 23 mm Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo montado en adaptador
Artículo MI #09304620
No. Fabricante UK205D1
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
Price$102.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Inner Ring Width  
    0.9055 in
  • Outer Ring Width  
    0.6693 in
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    0.551 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359241747
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359241747

Descripción general

Descripción del fabricante
UK205D1 INSERTAR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo