Motion
00-076308-88228-0  KNIFELESS-FIN-4-50 CINTA SIN CUCHILLA DE LÍNEA DE ACABADO KTS-FL1, GR

3M
00-076308-88228-0 KNIFELESS-FIN-4-50 FINISH LINE KNIFELESS TAPE KTS-FL1, GR

3M™ Cinta sin cuchilla Finish Line KTS-FL1, Verde, 3.5 mm x 50 m, 20/caja
Artículo MI #09304821
No. Fabricante 00-076308-88228-0 KNIFELESS-FIN-4-50 FINISH LINE KNIFELESS TAPE KTS-FL1, GR
Precio62.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00-076308-88228-0 KNIFELESS-FIN-4-50 FINISH LINE KNIFELESS TAPE KTS-FL1, GR

3M™ Cinta sin cuchilla Finish Line KTS-FL1, Verde, 3.5 mm x 50 m, 20/caja
Artículo MI #09304821
No. Fabricante 00-076308-88228-0 KNIFELESS-FIN-4-50 FINISH LINE KNIFELESS TAPE KTS-FL1, GR
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
Precio62.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 yardas
  • Ancho general
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.112 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00076308882280
  • Cantidad mínima del pedido
    20
  • UPC_NO
    00076308882280

Descripción general

Descripción del fabricante
00-076308-88228-0 KNIFELESS-FIN-4-50
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Nuestro producto n.o 1 estableció el nuevo estándar de la industria para el acabado de instalaciones gráficas de vehículos sin cuchilla. Diseñado para proteger el sustrato de daños en la cuchilla.
  • Corta fácilmente la mayoría de las películas envolventes de vinilo
  • Diseño patentado que gira fácilmente en cualquier dirección para seguir contornos y curvas
  • Úsalo siempre que tengas un corte oculto.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno