Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio30 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total34 mm
- Peso0.35 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo97 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-030
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible34 kN/lbs
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.