Motion
UCT202-010D1

NTN
UCT202-010D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 5/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #09306165
No. Fabricante UCT202-010D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT202-010D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 5/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #09306165
No. Fabricante UCT202-010D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    2.9844 pulg., 76.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.2500 pulg.; 32.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.7500 pulg., 19.0 mm
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    T204D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT202-010D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359228731
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC202-010D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT202-010D1 COJINETE TAKEUP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like