Motion
UKFC216D1

NTN
UKFC216D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida piloto 4-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello de hélice
Artículo MI #09306180
No. Fabricante UKFC216D1
Precio796.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFC216D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida piloto 4-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello de hélice
Artículo MI #09306180
No. Fabricante UKFC216D1
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
Precio796.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    40.146 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359238211
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359238211

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFC216D1 COJINETE DE BRIDA