Motion
UKFL212D1

NTN
UKFL212D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 2-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello del cabestrillo
Artículo MI #09306181
No. Fabricante UKFL212D1
Precio399.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFL212D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 2-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello del cabestrillo
Artículo MI #09306181
No. Fabricante UKFL212D1
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
Precio399.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Peso
    17.011 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002225
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002225

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFL212D1 COJINETE DE BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos