Motion
1219-24S
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1219
Artículo MI #09306655
No. Fabricante 1219-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1219
Artículo MI #09306655
No. Fabricante 1219-24S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    2.31 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior
    1.5 pulg.
  • Longitud
    2.00 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Ancho
    2.31 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1531, 1531A
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    1219-24S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1219-24S TUERCA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo