Motion
02-165689
PFR1-16-F-0-/3.00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #09306855
No. Fabricante 02-165689
Precio133.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR1-16-F-0-/3.00 Válvula de control de flujo
Artículo MI #09306855
No. Fabricante 02-165689
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
Precio133.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones

Descripción general

Descripción del fabricante
PFR1-16-F-0-/3.00
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good