Motion
WCL 3x24
Cilindro hidráulico 3500PSI
Artículo MI #09324858
No. Fabricante WCL 3x24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico 3500PSI
Artículo MI #09324858
No. Fabricante WCL 3x24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    3.0000 pulg.
  • Longitud extendida
    58.2500 pulg.
  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    38 pulg.
  • Longitud retraída
    34.2500 pulg.
  • Peso
    43 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Details

  • País de origen
    Ucrania
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3500 psi
  • Código de armonización
    8412.21.0030
  • UPC_NO
    850597006554

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁMETRO INTERIOR DE 3X24 3" WCL X CARRERA DE 24"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron