Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho general1.5630 pulg.
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso2.05 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas2
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial18592 lbf
- Capacidad de carga estática radial18592 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDCY-R
- UPC_NO00841946127983
Descripción general
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales