Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Ancho general3.8750 pulg.
- Rodillo Diámetro7.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.7500 pulg.
- Peso29.53 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas2
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial132400 lbf
- Capacidad de carga estática radial132400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDCY-R
- UPC_NO00841946134059
Descripción general
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales