Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Ancho general1.3130 pulg.
- Roller Diameter2.2500 pulg.
- Roller Width1.2500 pulg.
- Peso1.11 lb
Details
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas2
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial12140 lbf
- Capacidad de carga estática radial15309 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCDCY-R
- UPC_NO00841946125859
Descripción general
Descripción del fabricante
CDCY-2.25-R
- Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento