Motion
PTRY-6.00-R

PCI
PTRY-6.00-R

Rodillo de horquilla plano - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325057
No. Fabricante PTRY-6.00-R
Precio1,235.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-6.00-R

Rodillo de horquilla plano - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325057
No. Fabricante PTRY-6.00-R
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
Precio1,235.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Peso
    19.77 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    PTRY-R
  • UPC_NO
    00841946133175

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRY-6.00-R
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo