Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.7550 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro9.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.7500 pulg.
- Peso62.76 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial134600 lbf
- Capacidad de carga estática radial250000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePTRY-R
- UPC_NO00841946134073
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación