Motion
NPTRY-1.75

PCI
NPTRY-1.75

Rodillo de horquilla plano - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325074
No. Fabricante NPTRY-1.75
Precio165.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPTRY-1.75

Rodillo de horquilla plano - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325074
No. Fabricante NPTRY-1.75
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
Precio165.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1683 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NPTRY
  • UPC_NO
    00841946125712

Descripción general

Descripción del fabricante
NPTRY-1.75
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo