Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho general1.5630 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso1.02 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3507 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieNPTRY
- UPC_NO00841946125774
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación