Motion
NPTRY-4.00A

PCI
NPTRY-4.00A

Rodillo de horquilla plana - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material no metálico
Artículo MI #09325081
No. Fabricante NPTRY-4.00A
Precio374.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPTRY-4.00A

Rodillo de horquilla plana - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material no metálico
Artículo MI #09325081
No. Fabricante NPTRY-4.00A
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
Precio374.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.3130 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6483 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NPTRY
  • UPC_NO
    00841946140395

Descripción general

Descripción del fabricante
NPTRY-4.00A
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo